井口機工製作所
井口機工製作所の 搬送
井口機工製作所の ボールローラー
IM型ボールベアー(上向専用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
31.0
材質
スチール、メインボール:ナイロン
注文コード
38408571
品番
IM-25N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥760
この商品は
高さ・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽量なものを移動させるコンベアシステムには最適です。
また低価格であるのも大きな特長です。
質量(g)
90
材質
スチール、メインボール:ナイロン
高さ(mm)
31.0
使用荷重(kg)
10
幅B(mm)
52.0
仕様
上向専用
幅A(mm)
70.0
ボール径(inch)
1