井口機工製作所
井口機工製作所の 搬送
井口機工製作所の ボールローラー
US型ボールベアー(上向専用)
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38408684
品番
US-16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
高品質と優れたコストパフォーマンスを実現しました。
モノタロウではこんなお得な商品も!
フリーボールベアリング 上向き 31mmピッチ
モノタロウ
¥
149
¥
164
税込
仕様
上向専用
材質
スチール
高さ(mm)
10.0
使用荷重(kg)
8
外径(Φmm)
41.3
自重(kg)
0.045
ボール径(inch)
5/8