井口機工製作所
井口機工製作所の 搬送
井口機工製作所の ボールローラー
US型ボールベアー(上向専用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38408693
品番
US-25
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
高品質と優れたコストパフォーマンスを実現しました。
仕様
上向専用
材質
スチール
高さ(mm)
14.6
使用荷重(kg)
30
外径(Φmm)
56.0
自重(kg)
0.135
ボール径(inch)
1