ワンタッチタープテント 3x6m 透明横幕有/無

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 38408697 品番 S-3X6PVC-WH+S-3X6PVC-C-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ワンタッチでフレームを簡単に組み立てられるタープテント!
クリアウィンドウタイプの4面横幕付き。
広げると、幅6m、奥行き3mのBIGサイズに!
横幕には出入り口が付いており、両端をジッパーで連結することで隙間なく繋げることができます。
運動会などのイベントやキャンプ、バーベキューなどに大活躍!

セット内容本体フレーム、テントカバー、専用透明幕 質量(kg)37.3 ホワイト 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 組立方法ワンタッチ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)600×300×310 フレーム(mm)25×25 間口(m)6 材質(天幕)PVC 適合用途イベント
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※大人2人以上で組み立ててください。
※新品ですが、製造過程上の若干の汚れ・小キズ等がある場合がございます。
※モニターによって実物と画像の色合いは若干異なります。あらかじめご了承ください。
※天候や照明の種類によって色の見え方は異なります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする