井口機工製作所
井口機工製作所の 搬送
井口機工製作所の ボールローラー
US型ボールベアー(上向専用)
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38408702
品番
US-16S
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
高品質と優れたコストパフォーマンスを実現しました。
仕様
上向専用
トラスコ品番
290-2141
材質
ステンレス
高さ(mm)
10.0
質量(g)
45
使用荷重(kg)
8
外径(Φmm)
41.3
自重(kg)
0.045
ボール径(inch)
5/8