井口機工製作所
井口機工製作所の 搬送
井口機工製作所の ボールローラー
US型ボールベアー(上向専用)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
14.6
材質
スチール、メインボール:ナイロン
注文コード
38408736
品番
US-25N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥870
この商品は
高さ・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高品質と優れたコストパフォーマンスを実現しました。
材質
スチール、メインボール:ナイロン
高さ(mm)
14.6
使用荷重(kg)
10
外径(Φmm)
56.0
自重(kg)
0.077
ボール径(inch)
1