井口機工製作所
井口機工製作所の 搬送
井口機工製作所の ボールローラー
IR型ローラーユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38409077
品番
IR-125
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
・堅牢でシンプルな構造が特長。ローラーの角度を90度変えるだけで、簡単に二通りのラインが生まれます。
・スペースに制限がある航空便や船積み等の、貨物運搬に最適です。
幅(mm)
□125.0
高さ(mm)
75.0
使用荷重(kg)
250
外径(Φmm)
125.0
自重(kg)
4.0