SW型特殊車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)130.0 使用荷重(kg)1200 自重(kg)14 注文コード38409131 品番SW-130-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,000
この商品は高さ・使用荷重・自重など21種類から選べます 他の種類を見る

・ターンテーブル用として主目的に開発されたSW型特殊車輪は、デルリン製やナイロン製などバリエーションが豊富な上、特殊な設計にも対応。いずれも安定した回転を生みだしており、用途を拡大する上で、大きな役割りを果たしています。

形状重荷重用ツバナシ 幅(mm)160.0 高さ(mm)130.0 使用荷重(kg)1200 自重(kg)14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38409131 SW-130-I 02396317 SW-130-I SW型特殊車輪(ツバナシ) 井口機工製作所 SW型特殊車輪(ツバナシ) 井口機工製作所 1個 52,980 税込58,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする