フュエルシステムスーパーパワーブースター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(236mL) 注文コード38409917 品番2034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

燃焼効率を向上させ、パワー・トルクアップを実現する、ハイパー燃焼促進剤
主成分MPCの働きで燃料を効率よく燃焼させ、エンジンのパワーを最大限に引き出します。
俊敏なレスポンスを実現し、抜群の発進・加速性能を引き出します。
エンジン内を清浄し、ノッキングを防止。さらに燃費の改善と排気ガスのクリーン化を実現します。
ガソリンエンジンにもディーゼルエンジンにも使用できます。

適合車ガソリン・ディーゼル車 用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの燃焼効率向上によるパワーアップ。 寸法(mm)192×76×41 質量(g)225 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量236mL 危険物の性状非水溶性
注意
※二輪車、2ストローク車には使用しないでください。
※ガソリン50〜70Lに1本の割合で、よく振ってから燃料タンクに注入してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38409917
2024-01-18
用途:
RX-8のガソリン給油時に入れています
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンのかかりが悪くなる前にこれを1本入れておくとRX-8のエンジンもかぶらないでかかります。助かっています!

1人が参考にしています
対象商品:
38409917
2020-10-22
用途:
レース車両へのおまじない(笑)

レース出走時に、いつも入れてます。
効果はわかりませんが、他チームの失笑をいただいてますw

入れて害のあるものでもなさそうですし、ネタついでに試してみてもいいんじゃないでしょうか?

対象商品:
38409917
2018-09-19
用途:
レース

出走前、最後のオマジナイとしていつも使っています。効くかどうかは?笑

1人が参考にしています
対象商品:
38409917
2014-07-19
用途:
長距離ドライブ
保坂宅建 様

いつも長距離の時には愛用しています。
 
作業車に使用している古いデリカ 2.8L デーゼル・ターボ なのですが、ハイオク2.5L 並みの パワーが発生し、ディーゼルなので低回転トルクで遊べます。
高級品なので燃費が良くなってもコスト的には同じ燃料費ですが、ゆとりのパワーが発生するため運転者の疲れが少なく、安全運転グッズとして、また、燃費トライアルで遊べたり、最高の商品です。
 
後続車への黒煙を減らす目的と、長距離ドライブや峠道など、安全運転のために体の疲労を低減させるために、私は遠乗りのときに、いつも使います。

呉スーパーブラックDとの併用で、平均 2,000rpm以下程度で、時速100km維持の巡行速度など、トルクで遊べます。

トルクが上がるために、クリープ現象で、多少の坂道でも登坂します。

2人が参考にしています
対象商品:
38409917
2014-11-20
用途:
走行フィーリングの改善

低速トルクの改善 加速フィーリング改善されました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする