フュエルシステムバイタルクリア ガソリン車専用

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(236mL) 注文コード38409926 品番2112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。
長年の走行で蓄積したインジェクターの汚れを強力に洗浄し、正常な燃料噴射へと導きます。
インテークバルブやシリンダーヘッドの汚れを洗浄し、不完全燃焼を抑制します。
スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。

適合車ガソリン車 用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ガソリンエンジンの燃料系統の洗浄。 寸法(mm)192×76×41 質量(g)257 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量236mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38409926
2022-11-03
用途:
インジェクター洗浄他
運輸・通信業

ガソリン満タンに1本注入しました。ガソリン半分のところで若干アイドリングに変化が見られました。(アイドルが若干UPした)他のクリーナーより効き目が早いような気がします。

対象商品:
38409926
2021-11-10
用途:
車のメンテナンス時

軽自動車に使用するため、2回に分けて使用しています。なんとなく、アクセルが軽くなった気がします。配送日時を指定できると良いのですが。

対象商品:
38409926
2020-04-15
用途:
試しに使ってみました
自動車・二輪車・自転車関連業

この様な添加剤は、使った事が無かったので試しました。
より、効果的に洗浄剤入りハイオクと一緒に投入したのでこの商品かハイオクの効果なのかは不明です。失敗だったかな?
エンジン音は、すぐ体感出来る位に静かになったのを感じました
(行きは、そのまま高速道路、帰りにガソリンと共に投入し高速道路)

2019-12-22
用途:
自家用車の給油時に使ってます。
運輸・通信業

ハイオク給油時に入れてます。6万キロを超えてますが
いい感じに燃費が伸びてるみたいです。
エンジン音も軽快になったかな?また半年後位に入れてみようと思います。

対象商品:
38409926
2018-06-10
用途:
ガソリンタンク定期的に使用
金融・保険業

走行エンジン音が静で軽快に成り 加速度などが改善する。

対象商品:
38409926
2017-03-18
用途:
車両のメンテに
勝榮通商有限会社 様

以前に同社のディーゼル版を使用し、効果に感動を覚えたので我がパートナーの200,000km超え(これがほんとのエコなのに)のトッポに入れましたが?体感できず・・・ディーゼルほどの感動は無くややアイドリングがあがったかな?程度でした。使用感はやや満足、というよりは自己満足ですな!

対象商品:
38409926
2017-02-08
用途:
自家用車
製造業

車に入れて200km位走行しました。
なんとなくですが、アクセルのつきがよくなったように感じます。

対象商品:
38409926
2016-10-19
用途:
自動車に使用

安さが、購入の決め手です。音が静かになった気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする