※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JA-18 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所 38412814 JA-18 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所 38412814 JA-18 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所 38412814

丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 自由長(mm)5 線径(Φmm)0.26 注文コード38412814 品番JA-18
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は自由長・線径・内容量など353種類から選べます 他の種類を見る

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

ばねの種類圧縮コイルばね 自由長(mm)5 外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.26 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 内径(Φmm)1.98 使用温度(℃)290以下 ばね定数(N/mm)0.76 総巻数(巻)6.5 入数(個)20 使用荷重(N)1.91 使用たわみ(mm)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38413706
2021-01-04
用途:
自転車のフリーボディーラチエットスプリングに使用
卸売・小売業

古いマビック製フリーボディーのバネをなくしてしまった為購入しました。サイズ的にも丁度良かったので満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする