東京発条製作所
東京発条製作所の シール/バネ部品
東京発条製作所の バネ
東京発条製作所の 圧縮コイルバネ
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
自由長(mm)
15
線径(Φmm)
0.29
注文コード
38412884
品番
JA-25
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
自由長・線径・内容量
など
353
種類から選べます
他の種類を見る
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類
圧縮コイルばね
自由長(mm)
15
外径(Φmm)
2.5
線径(Φmm)
0.29
材質
ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
内径(Φmm)
1.92
使用温度(℃)
290以下
ばね定数(N/mm)
0.61
総巻数(巻)
11.25
入数(個)
20
使用荷重(N)
2.9
使用たわみ(mm)
4.8