丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 自由長(mm)15 線径(Φmm)0.2 注文コード38412954 品番JA-32
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は自由長・線径・内容量など353種類から選べます 他の種類を見る

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

ばねの種類圧縮コイルばね 自由長(mm)15 外径(Φmm)3 線径(Φmm)0.2 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 内径(Φmm)2.6 使用温度(℃)290以下 ばね定数(N/mm)0.07 総巻数(巻)10.75 入数(個)20 使用荷重(N)0.74 使用たわみ(mm)10.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38413706
2021-01-04
用途:
自転車のフリーボディーラチエットスプリングに使用
卸売・小売業

古いマビック製フリーボディーのバネをなくしてしまった為購入しました。サイズ的にも丁度良かったので満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする