東京発条製作所
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径・外径・内容量
など
353
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(20個)
内径(Φmm)
2.3
外径(Φmm)
3
注文コード
38413146
品番
JA-51
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)
15
外径(Φmm)
3
線径(Φmm)
0.35
材質
ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
内径(Φmm)
2.3
使用温度(℃)
290以下
ばね定数(N/mm)
0.49
総巻数(巻)
16
入数(個)
20
使用荷重(N)
3.4
使用たわみ(mm)
7
ばねの種類
圧縮コイルばね