007053 エリート・マルチバルブ 10W-40 REPSOL 38414329

エリート・マルチバルブ 10W-40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード38414329 品番007053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

剪断性能と化学安定性が高く、しかもロングライフ
最新のガソリン/ディーゼル・エンジンの要求を満たすべく特に開発された合成ベースの高性能オイル。合成成分の存在によって、優れた化学的安定性を発揮し、卓越した性能がオイル交換のサイクルを延ばします。
せん断性能に優れた合成オイルベースのマルチグレード
低温での粘性が低いため、あらゆる温度下でスタートと潤滑を容易にする
揮発性が低いため、長距離でのオイル消費を減少
鉱物オイルよりも内部での摩擦が少ないため、燃料消費を減少
耐温度性。鉱物オイルよりも長くdetiorationに耐える
泡立ちを最小限に抑えて、鉱物オイルより急速なdeaerationを防ぐ
初期流動性が高いため、油圧バルブタペットシステムを正確に作動させる
オイルチェンジの期間が長くなる

ベースオイル全合成油 SAE10W-40 APISN/CF 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ACEAA3/B4 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする