007037 カレラ 5W-50 REPSOL 38414383

カレラ 5W-50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード38414383 品番007037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スペイン語でレースを意味するフラッグシップ・オイル
レプソル・レーシングチームの培った経験に基づき開発された、 高性能エンジン用100% 化学合成油。より高い低温性能と共に、 優れた酸化安定性と耐摩耗性能を実現。いかなる環境下でも安定した性能を発揮します。
高温での摩耗を防ぐとともに低温流動性を確保する、高粘度指数マルチグレードオイル。
いかなる環境下でも並外れた性能を発揮。
厳選されたフォーミュレーションにより、高い耐摩耗性能と、安定した粘度特性を実現。

ベースオイル化学合成油 SAE5W-50 APISM/CF 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする