ニューテック
ニューテックの エンジンオイル
ニューテックの ガソリン専用
NC-40 RACE OIL
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(20L)
注文コード
38414408
品番
-
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
SAE
5W-30
ベースオイル
100%化学合成(エステル系)
用途
エンジンオイル
仕様
レースNA2000CC程度.T/C1600CC程度スポーツNA.T/C350PS程度
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性