※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3.33
注文コード
38414498
品番
205 3.330
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
452
種類から選べます
他の種類を見る
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
181-1752
材質
HSS/【表面処理】ホモ処理
全長(mm)
65
溝長(mm)
36
先端角(°)
118
刃径(Φmm)
3.33