ニューテック
ニューテックの エンジンオイル
ニューテックの ガソリン専用
NC-41 RACE OIL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1L)
注文コード
38414593
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
SAE
10W-50
ベースオイル
100%化学合成(エステル系)
用途
エンジンオイル
仕様
レース NA.T/Cすべてに適応,スポーツ NA.T/C すべてに適応
容量(L)
1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性