圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付

(70件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 38415196 品番 -
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

透明カバーですので接続の確実性が高まります。

電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5〜2.5 電線抱合範囲AWG(#)16〜14 用途配線端子として 材質塩化ビニル 透明 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V)300 スリーブ形状突き合わせ用(B形)
注意
※用途以外のご使用はお止め下さい。

商品説明動画

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付.
この動画は、36人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38415178
2025-09-12
用途:
電装品作業に

このサイズは店舗では売ってないので、助かります。
ギボシやタップやスプライスよりも早く、絶縁も同時にできるので、防水が必要ない場所は、ほとんどこれで接続しています。

1人が参考にしています
2025-09-22
用途:
電子機器の結線延長など
建設業・工事業

0.2〜0.5サイズのストレートスリーブは
端子、工具ともにホームセンターは滅多にみかけない。
モノタロウブランドの圧着工具にはこのサイズが
付いており(4種類)思わず買ってしまった。
電子工作には大変有用である。

2025-12-09
用途:
配線作業
その他業種

抜き差しをしない部位の接続に非常に便利でした。樹脂のカバーもあって安心です。

対象商品:
38415187
2025-11-26
用途:
設備の配線作業

・チャック付きの小袋に入っており使用し易い
・コスパが良いと思います

2025-11-03
用途:
照明配線接続
製造業

ストックが無くなり初めてモノタロウブランドを購入しましたが既存品と遜色なくコスパ良です。 DIY利用なので入数もちょうど良い単位です。

2025-08-11
用途:
屋内LED工事
北海工房 様 (建設業・工事業)

屋内の演出照明工事でチューブライトLEDの接続に使用してます。
天井裏工事が多いのですが、修理工事の際 再度の天井裏工事を
天井下にてするのに最適です。

2025-08-25
用途:
敗戦の結線

簡単に結線できて重宝しています。圧着後コードが取れることもないです。

対象商品:
38415187
2025-06-26
用途:
LED照明の結線
アプロバイド 様 (建設業・工事業)

突起が無く小さい穴に入れ込むのにいいです。
透明で結線部分も見やすいし
コスパいいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
使用可能な温度環境を教えてください。
回答:
ご使用環境温度は75℃までです。
1人が参考にしています
2023-12-26
質問:
適合する圧着工具を教えてください。
回答:
適合する弊社取り扱い商品を下記よりご案内させていただきます。

モノタロウ 圧着工具 ミニ
注文コード 06616557 品番 M-R35
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/0661/6557/
1人が参考にしています
2023-12-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする