内・外ソケット 黄銅製

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38415336 品番 -
販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径PT1/4×PT1/4 材質黄銅 形状ソケット 寸法F(mm)24 ねじの種類PTネジ 寸法D(mm)10.8 寸法E(mm)8 寸法B(mm)17 取付ねじ(D1)PT1/4 取付ねじ(D2)PT1/4
注意
※用途以外にご使用にならないで下さい

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
エルボ接続時クリアランス調整

エアーツールのレギュレター接続部にエルボをつけてすっきりさせたいが、レギュレターに接触しそうで、締め付けが難しい。そんな時に少し距離を作るのにとても便利でした。価格も手ごろでコスパもよいので、おすすめです。

2025-04-21
用途:
コンプレッサー配管

コンプレッサのレギュレター配管に着けて、ちょっと余裕を持たすとエルボ配管などが、余裕をもって着けられとても使い勝手が良くなりますので、おすすめです。

対象商品:
38415327
2024-11-29
用途:
機械のメンテナンス

メーカー純正品が廃盤になり探していた所、同等品でしかも格安で購入出来ました。在庫も含めて纏めて購入。
サイズも豊富で助かります

対象商品:
38415327
2024-11-17
用途:
配管類の計測用
松尾農場 様 (農・林・水産業)

PT1/8オスメスソケット
継手、役物の計測の為、購入です。
小口径は、経験無いから見た目の判別できない為です。

対象商品:
38415327
2022-09-18
用途:
エアータンク
Amano Motorz Inc. 様 (サービス業)

コスパはどこよりも良いです。
品質もまったく問題ありません。

対象商品:
38415336
2021-03-20
用途:
コンプレッサーカスタム
shakestyle山口 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エアーコンプレッサーのカスタムに使用しました。お安いので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
38415327
2020-08-27
用途:
オイルタンクの水抜きバルブの作成に使用

他のメーカーの物と何ら変わりなく普通に使え何の問題もなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする