- ダイヤモンドコート ホイール用 モノタロウ 38415799 - ダイヤモンドコート ホイール用 モノタロウ 38415799 - ダイヤモンドコート ホイール用 モノタロウ 38415799

ダイヤモンドコート ホイール用

(50件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード38415799 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ホイール用のガラスコーティング剤です。非常に高硬度、防湿性、絶縁性、撥水性に優れ抜群の防汚効果を発揮します。
耐熱性はブレーキ部分の高温にも対応できます。外装塗膜の劣化原因の、紫外線、熱、水、に優れた耐候性が有ります。
ブレーキダストの汚れが付きにくくなり、汚れても、水洗いで簡単にOK。
業務用としてもコストパフォーマンスがありスタッドレスタイヤの入れ替え時期に活用できます。約10台施工可能です。

用途ホイール用 仕様使用可能台数/セダンサイズで約10台 成分アルコキシシラン、アルコキシド、メタノール(不純物)、合成イソパラフィン系炭化水素 セット内容ダイヤモンドコート(ホイール用)×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ撥水性 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.6MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※注文コード:20107797 アルミホイール用強力鉄粉除去クリーナー使用後にお勧めです。
※本製品の成分にダイヤモンドは含まれておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38415799 - 77495557 - ガラスコート ホイール用 モノタロウ ガラスコート ホイール用 モノタロウ 1本(200mL) 3,998 税込4,398 商品名とパッケージが変更になりました。商品は同じです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:547

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38415799
2024-04-08
用途:
アルミホイールのガラスコート。
自動車・二輪車・自転車関連業

新品アルミホイールにコートしました。
時間をおいて2度重ね塗りしました。
以前、アルミホイール手入れが悪く汚れも取れなくなってしまったので。
汚れても洗車で綺麗になります。
耐久性もあります。
手入れが簡単になりました。
モノタロウPBでコスパも良いです。
おすすめします。

1人が参考にしています
対象商品:
38415799
2023-03-03
用途:
バイクのメンテナンス用
旭高珠算塾 様 (サービス業)

古いバイクのフロントフォーク アルミ表面が汚くなったので耐水ペーパーがけしました、この状態が継続できる用に購入 梱包は業務用そのものですが容量が多いいので塗りかさねや他の車にも何度も使え長い間楽しめます。

1人が参考にしています
対象商品:
38415799
2023-05-29
用途:
素人でも可
サービス業

コーティングに関しては素人ですがこの商品は素人でもできました!

対象商品:
38415799
2022-11-08
用途:
自動車ホイール洗車時間短縮の為のコーティング
個人のお客様

正直価格もお手頃でしたのでそれなりかと思いましたが、良い意味で想像以上でした。

使った感想ですが、コーティングもそれほど難しくなく、液の伸びも良いし、拭き取りも楽でした。

気になったのが付属のスポンジの塗布面がすぐ剥がれてきてダメになりました。
小さく切って使いましたがホイール8本コーティングしたところで使い切りました。
予備を買っておいた方が良いです。

塗布後完全硬化に1週間程度かかると記載があるので、日常使用ホイールには乗らない時期などに施工するなど工夫が必要です。
この辺がすぐ硬化すると良いですね。

コスパですが量が多いので個人使用だと使い切るのが大変です。
18インチ12本施工してまだ2/3残っています。
2〜3人でシェアして買うのも方法かもしれません。

肝心な効果ですが、ブレーキダストが放水だけでほぼ取れました。
その後手で撫でましたがうっすら汚れが残りますが、タオルで水をかけながら撫で洗いするだけで綺麗になりました。

耐久性はどの程度かまだ分からないので、その辺を今後見て行こうと思います。
お薦めできる製品です。

2人が参考にしています
対象商品:
38415799
2023-02-21
用途:
たっぷりあるので3度塗りできる
自動車・二輪車・自転車関連業

安い上に大容量なので、ジャンジャン使える。
それでいて、効果は素晴らしい。
時間をあけて2度塗り、3度塗りするとツヤ感も倍増します。
ブレーキダストも水をジェットでかけただけでスルスル落ちます。
ただ、拭き上げ時は毛羽立たないウエスで拭かないと、ホコリがついてしまったら乾燥時に一緒に層に取り込まれてしまうため注意です。

2022-10-22
用途:
小キズの着いたホイールに使用
不動産業

純正のアルミホイールがシルバーとブラック艶有りの仕様で気をつけて洗車していましたが角度により小キズが目立つようになりました。新車から購入し5年経過です。ボディーもガラスコーティングしたためホイールが気になりこの商品を試しました。価格もお値打ちであまり期待はしていなかったのですが、塗布した直後より1日経過した方が艶が出てきて小キズが非常に目立たなくなりました。また、早く乾くわりにムラにもならず、施工はボディーコーティングより簡単でした。液体の量も多く、マイクロファイバークロスと小分けするボトルも付属しているため、施工時に溢す危険も有りません。また、塗布する時に使用する専用スポンジも豆腐位の大きさがあり、非常に親切です。私は、ジャッキアップしホイールを外して内側、外側の両面施工しました。ホイールが綺麗になり美しさが引き立ちました。非常に満足したモノタロウブランドの商品です。
以前より使っていた、ワックスブランドのホイールコーティングと書かれたスプレータイプの商品とは次元が違います。

2人が参考にしています
対象商品:
38415799
2023-02-11
用途:
ホイールコーティング時
丸八商工株式会社 様

作業性が良く膜厚もそこそこあるから薄くクリアを塗った感じになるのが良い

対象商品:
38415799
2023-01-15
用途:
アルミホイールのコーティング
農・林・水産業

水のようで伸びがよく塗り易かったです。その代わり塗れているのか不安になりましたが、ダストの掃除は確かに楽になりました。効果があるなと感じるには3か月ごとくらいですかね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする