曜日別特売
JB-51 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所 38416664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JB-51 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所 38416664
JB-51 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所 38416664

丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1パック(20個)
自由長(mm)
10.5
注文コード
38416664
品番
JB-51
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

ばねの種類
引張コイルばね
自由長(mm)
10.5
外径(Φmm)
3.5
線径(Φmm)
0.26
材質
ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)
290以下
ばね定数(N/mm)
0.08
フック形状
逆丸フック
初張力(N)
0.08
総巻数(巻)
14.5
入数(個)
20
使用荷重(N)
1.18
使用長さ(mm)
24.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38416165
2020-01-31
用途: 電動工具修理
医療・福祉・介護関連業

電動工具修理中に部品飛ばしてしまい
紛失、表記サイズ通りで問題無し
他の部位も新品交換出来たので良かった。
もう少し少量だと更に良かったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする