※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JB-156 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所 38417714 JB-156 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所 38417714

丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 自由長(mm)20.5 注文コード38417714 品番JB-156
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は自由長・内容量など325種類から選べます 他の種類を見る

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

ばねの種類引張コイルばね 自由長(mm)20.5 外径(Φmm)6 線径(Φmm)0.65 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 ばね定数(N/mm)0.67 フック形状逆丸フック 初張力(N)1.21 総巻数(巻)14.5 入数(個)10 使用荷重(N)8.3 使用長さ(mm)31.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38416165
2020-01-31
用途:
電動工具修理
医療・福祉・介護関連業

電動工具修理中に部品飛ばしてしまい
紛失、表記サイズ通りで問題無し
他の部位も新品交換出来たので良かった。
もう少し少量だと更に良かったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする