グリーンクロス
グリーンクロスの 立看板/工事看板
グリーンクロスの 看板用部品・オプション
掲示板ケースマグネット付き
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38418154
品番
A4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スチール製の柱、扉、什器、棚、消火栓格納庫、各種設備、掲示ボード、ホワイトボード、冷蔵庫などに貼ってお使いいただけます。
資料収納用としてや、その他シーンでいろいろな用途にご利用いただけます。
材質
ポケット部:樹脂、裏面:マグネットシート
用途
工場や作業場での掲示物に
質量(g)
70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
340×220×5
アズワン品番
64-6554-33
メーカー商品コード
1144250001
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。