掲示板ケースマグネット付き

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38418163 品番 A3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スチール製の柱、扉、什器、棚、消火栓格納庫、各種設備、掲示ボード、ホワイトボード、冷蔵庫などに貼ってお使いいただけます。
資料収納用としてや、その他シーンでいろいろな用途にご利用いただけます。

材質ポケット部:樹脂、裏面:マグネットシート 用途工場や作業場での掲示物に 質量(g)130 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×310×5 アズワン品番64-6554-34 メーカー商品コード1144250002
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする