マグケース(タテ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ミドリ 注文コード38418933 品番4755ミト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,470
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

マグネットで壁や机に貼れるマグケース

ミドリ 仕様再生紙(本体芯材)、マグネット付き 材質PPフィルム貼表紙 幅(mm)255 サイズA4 高さ(mm)337 タイプタテ型 耐荷重(kg)2 背幅(mm)53 アズワン品番64-8832-37
注意
※サイズは外寸最大部分のサイズです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38418933 4755ミト 38418924 4755アオ マグケース(タテ) キングジム マグケース(タテ) キングジム 1冊 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38418933
2023-09-30
用途:
部屋の扉の内側にマグネットで取付

縦長のものを探していたのですが適当なものがなく困っていました。
マニュアルの抜粋したものをラミネートして扉にマグネットでつけてます。
A4のラミネートでも問題なく入ります。

対象商品:
38418915
2022-04-20
用途:
おしゃれなゴミ袋ケースとして使用
建設業・工事業

おしゃれなゴミ袋ケースのブラックを探していましたが
在庫が無かったり、値段が高かったりして
思った様な物がなかったので
ファイルケースで探してみたらこちらを見つけました。
マグネットでつけておいても良いし、そのままキッチン棚の
隙間に入れてもとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする