曜日別特売
4785アオ マグケース(ヨコ) キングジム 38418967

マグケース(ヨコ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アオ
内容量1冊注文コード38418967品番4785アオ
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マグネットで壁や机に貼れるマグケース

アオ仕様再生紙(本体芯材)、マグネット付き材質PPフィルム貼表紙幅(mm)344サイズA4高さ(mm)247タイプヨコ型耐荷重(kg)2背幅(mm)53アズワン品番64-8832-43
注意
※サイズは外寸最大部分のサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 現場作業所
建設業・工事業

机が狭く書類を置くスペースが無いため作業所の壁にこれを貼って使用しています。

対象商品 : 38418958
2020-12-09
用途: 冷蔵庫のよこに
自動車・二輪車・自転車関連業

大きいかなと思ったが使ってみると、ちょうど良かった。磁力も申し分ない。

対象商品 : 38418985
2020-10-07
用途: バインダー保管用
製造業

思ったよりも磁石の力が強く、満足しています。今後も機会があれば購入します。

対象商品 : 38418967
2020-06-03
用途: 袖机の引き出しに
サービス業

袖机の一番下の大きい引き出しに貼り、リサイクルに回すA4用紙等を入れています。溜めすぎずに、ちょうどいいサイズです。もっと安価だといいなと思い☆ひとつ減らしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする