マグケース(ヨコ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ミドリ 注文コード38418976 品番4785ミト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,470
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

マグネットで壁や机に貼れるマグケース

ミドリ 仕様再生紙(本体芯材)、マグネット付き 材質PPフィルム貼表紙 幅(mm)344 サイズA4 高さ(mm)247 タイプヨコ型 耐荷重(kg)2 背幅(mm)53
注意
※サイズは外寸最大部分のサイズです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38418976 4785ミト 38418967 4785アオ マグケース(ヨコ) キングジム マグケース(ヨコ) キングジム 1冊 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
現場作業所
建設業・工事業

机が狭く書類を置くスペースが無いため作業所の壁にこれを貼って使用しています。

対象商品:
38418958
2020-12-09
用途:
冷蔵庫のよこに
自動車・二輪車・自転車関連業

大きいかなと思ったが使ってみると、ちょうど良かった。磁力も申し分ない。

対象商品:
38418985
2020-10-07
用途:
バインダー保管用
製造業

思ったよりも磁石の力が強く、満足しています。今後も機会があれば購入します。

対象商品:
38418967
2020-06-03
用途:
袖机の引き出しに
サービス業

袖机の一番下の大きい引き出しに貼り、リサイクルに回すA4用紙等を入れています。溜めすぎずに、ちょうどいいサイズです。もっと安価だといいなと思い☆ひとつ減らしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする