画像準備中

強力ばね

(26件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38421905 品番 TF70×125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。

外径(Φmm)70 ばね定数(N/mm)64 自由長(mm)125 種類軽小荷重 材質ばね用シリコンクロム鋼 使用温度範囲(℃)150〜-30 内径(Φmm)38.5 荷重(30万回、N[kgf])4000[407.9] 荷重(50万回、N[kgf])3600[367.0] 荷重(100万回、N[kgf])3200[326.3] たわみ(30万回、mm)62.5 たわみ(50万回、mm)56.3 たわみ(100万回、mm)50.0 ばねの種類強力ばね
注意
※自由長×50.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
※設置の際には、初期圧を掛けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-18
用途:
ゲーム用ブレーキペダルに使用
その他業種

ゲーム用ブレーキペダルが硬かったので、ばねを追加してストロークするようにした。

2025-09-03
用途:
製品の扉の部分に使用
製造業

ずっとリピートで購入しています。頑丈で使いやすい。今後も購入予定です。安心して使えます。

対象商品:
07040363
2024-06-27
用途:
Diy
ケーアールトレードイング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

Diyでトラックの煽りに助けた。買ってとても良いよかった。

対象商品:
07040004
2022-06-15
用途:
ゲーム
サービス業

カーレースゲームのブレーキべダルの緩衝材をこのバネに交換しました。白、青のバネも試しましたが、こちらの黄色いバネが硬さの具合が良かったです。

3人が参考にしています
対象商品:
07039706
2021-07-29
用途:
DIY
個人のお客様

DIYの為に購入してみました。このような機械部品が安く買えて助かります。

対象商品:
07039706
2021-06-16
用途:
製品のフローティング
製造業

ばね定数16N/mm近辺のばねを探していたので、ジャストフィットでした。
希望を言うなら、専用の端面受け金具(ズレ防止)がセットになっていると有難かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
07039277
2021-04-15
用途:
総合送りミシンの中押さえ脚が強すぎたので入れ替え
自動車・二輪車・自転車関連業

JUKI 1341のコピー物のミシンですが、ヌメ革に痕が付いてしまい困っていたので中押さえのバネをこちらと交換しました、微妙に太かったですがなんとかはまりテストしてみたら痕がほぼつかなくなりました。脚の底面にさらに革を貼ったりもしましたが、照明の角度しだいでうっすら痕が分かる程度に改善しました。 ちょっと硬めの未染色のヌメ革です、標準の部品をカットしようか迷いましたが買って正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
07040126
2021-05-21
用途:
機械修理のため
株式会社松下組 様 (建設業・工事業)

古い機械で純正部品の供給がないために購入しました、純正品よりも高品質で助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする