ドラムブレーキ台車

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38422458 品番PLA300-DX-HP-DB
参考基準価格(税別)¥177,300 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ハンドルから手を放すと自動的に車輪がロックされます。さらに走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様です。

荷台寸法(mm)910×600 床面高さ(mm)254 質量(kg)24 ブルー 用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用 仕様ドラムブレーキ付 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無あり 使用キャスター4輪 荷台寸法(幅)(mm)600 最大積載荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)927 ブレーキ種類ドラム式ブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性スベリ止め、静音、環境基準40db(デシベル)適合商品、連結可(連結金具) 荷台寸法(奥行)(mm)910 材質(荷台)高性能プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする