ハンドストッパーシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38422476 品番 PLA150-DX-HS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。

荷台寸法(mm)730×490 床面高さ(mm)170 質量(kg)11.3 ブルー 用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。 適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO100) 、固定キャスター(RP-CW100) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)スーパーラバー ブレーキ有無あり 使用キャスター4輪 荷台寸法(幅)(mm)490 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)890 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン 特性スベリ止め、静音 荷台寸法(奥行)(mm)730 材質(荷台)高性能プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする