荷台寸法(mm)910×600
床面高さ(mm)254
質量(kg)19.1
色ブルー
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。
適合交換用キャスター:自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー) 、自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー (AFG)) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー (AFG))
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)空気入りタイヤ
ブレーキ有無あり
使用キャスター4輪
荷台寸法(幅)(mm)600
最大積載荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)927
ブレーキ種類ハンドブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性スベリ止め、連結可(連結金具)
荷台寸法(奥行)(mm)910
材質(荷台)高性能プラスチック
ハンドルタイプ折りたたみ