PLA150YESM2-DX-DS プロシリーズ(ストッパー付) カナツー 38422537 PLA150YESM2-DX-DS プロシリーズ(ストッパー付) カナツー 38422537

プロシリーズ(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38422537 品番PLA150YESM2-DX-DS
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

車輪はグレーゴムのノーマーキングタイヤです。ハンドル折畳みタイプです。足踏み式ワンタッチストッパー採用。

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)720×456 床面高さ(mm)145.5 質量(kg)9 ブルー 用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。 適合交換用キャスター:自在キャスター(J10ENB100S) 、固定キャスター(J10ENB100R) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)スーパーラバー ブレーキ有無あり 使用キャスター4輪(自在×4) 荷台寸法(幅)(mm)456 ハンドル高さ(mm)860 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン 特性静か 荷台寸法(奥行)(mm)720 材質(荷台)高性能プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
注意
※交換用キャスター:自在キャスター(J15XPAR100S) 、固定キャスター(J15XPAR100R)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする