フレンディーチャンシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38422546 品番 FD-150G-E PBB
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

お求めやすい価格でありながら、静音タイプです。

荷台寸法(mm)730×490 床面高さ(mm)150 質量(kg)9.3 グリーン 用途ちょっとした荷物の運搬での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。 車輪径(Φmm)100(BB入り) 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 使用キャスター4輪 荷台寸法(幅)(mm)490 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)830 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン 特性静音、連結可(連結金具) 荷台寸法(奥行)(mm)730 材質(荷台)高性能プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする