荷台寸法(mm)900×600
床面高さ(mm)200
質量(kg)15
色グリーン
用途ちょっとした荷物の運搬での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。
車輪径(Φmm)125(BB入り)
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
使用キャスター4輪
荷台寸法(幅)(mm)600
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)880
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具ナイロン
特性静音、連結可(連結金具)
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)高性能プラスチック
ハンドルタイプ折りたたみ