1114101 フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル 3M(スリーエム) 38423517 1114101 フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル 3M(スリーエム) 38423517 1114101 フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル 3M(スリーエム) 38423517 1114101 フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル 3M(スリーエム) 38423517 1114101 フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル 3M(スリーエム) 38423517

フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38423517 品番 1114101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

回転式ベルトアジャスターでサイズを調整しやすい構造です。複数の方の共用にもお勧めです。
しゃがみ作業時の突っ張りが少ないデザインです。
軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。
ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。
道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。
ハーネス上下の色が違い、装着時に見分けやすくなっています。
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。

ブラック/グレー サイズL 用途建設や産業などの高所作業用。 質量(kg)1.3 種類フルハーネス 最大使用質量(kg)128 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルトなし ランヤードなし
注意
※この商品は一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者向けに表記・同梱されておりません。
※使用可能な最大質量:128kg

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。
安全のトップランナーフルハーネス ライト回転編_株式会社竹延様

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする