1114103 フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス フロントDリング付 3M(スリーエム) 38423569 1114103 フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス フロントDリング付 3M(スリーエム) 38423569 1114103 フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス フロントDリング付 3M(スリーエム) 38423569

フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス フロントDリング付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38423569 品番 1114103
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

墜落制止用器具の規格に適合しています。
回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。
ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。
墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
背中部のDリングにランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことができる他、胸部のDリングを垂直親綱に接続することによっても、墜落防止対策が可能です。
肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。
太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。
ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。
サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。

サイズM 用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 質量(kg)1.7 種類なし 最大使用質量(kg)128 ショックアブソーバの種類なし 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ(クイックコネクトバックル) 胴ベルト無し ランヤードなし
注意
※使用可能な質量:128kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする