画像準備中

強力ばね

(16件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38424477 品番 TL70×100
参考基準価格(税別)¥4,430 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。

内径(Φmm)38.5 外径(Φmm)70 自由長(mm)100 荷重(30万回、N[kgf])6100[622.0] たわみ(30万回、mm)40.0 材質ばね用シリコンクロム鋼 種類軽荷重 使用温度範囲(℃)150〜-30 ばね定数(N/mm)152.5 荷重(50万回、N[kgf])5490[559.8] 荷重(100万回、N[kgf])4880[497.6] たわみ(50万回、mm)36.0 たわみ(100万回、mm)32.0 ばねの種類強力ばね
注意
※自由長×40.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
※設置の際には、初期圧を掛けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-24
用途:
Steinberger R-Tremの代替バネ
医療・福祉・介護関連業

Hohnerのブリッジスプリングの代用として購入しましたが40mmでは足りませんでした。
他のレビューを参考にしましたが長さが足りません。
気をつけてください。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

対象商品:
07043531
2020-09-14
用途:
Steinberger R-Tremの代替バネ
その他業種

R-Tremのスプリングより内径が1mm小さいので、スプリング受けの奥まで嵌りきらない分を見越して40mmを選択しました。Hohnerのメンテサイトでも紹介されている様に、R-Tremの代替バネとしてはこちらの製品がベストです。(標準サイズの16mmx45mmでも問題ありませんが、マスターチューニングボルトの出っ張りが気になる方には40mmをお勧めします)

1人が参考にしています
対象商品:
07042944
2020-08-03
用途:
模型用
医療・福祉・介護関連業

模型関連、他のメーカーのものが紹介されていますがこちらも同等。きれいな仕上がりで精密です。

対象商品:
07044152
2021-02-12
用途:
機械部品
製造業

すぐに対応頂き、製品も思った通りの物で寸法精度も満足してます。

対象商品:
07044161
2020-03-07
用途:
ゴルフシャフト抜き用の部品
サービス業

結果非常に良かったです、機会がありましたら宜しくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
07043513
2018-12-03
用途:
軽自動車のクラッチスプリングの補助として使用

50年前の軽自動車のクラッチスプリングが経年劣化でへたってしまい、加速時に滑っていたが、このスプリングを補助的に装着することで、滑りが解消された。効果には大変満足している。

対象商品:
07042935
2018-03-31
用途:
機械工作の部品の一部として使用

想像どおりの「強さ」であり、予定していた使用場所にジャスト・フィットした。器械るたびに同種製品の使用を前向きに検討したい。

対象商品:
07043547
2017-04-01
用途:
バネ部品の交換
サービス業

スペックが明示されてありがたいです。
外径にバリエーションが増えると嬉しいです。
14mmがあると丁度良かったのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする