フラットシューレース(平型)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード38425258 品番8ZA2100970
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は61種類から選べます 他の種類を見る

環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」ブロンズメダル

用途
サッカー
ラグビー
陸上
インドア
ブラック 長さ(cm)70 材質ポリエステル(PET RECYCLE 50%) 幅(mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38425303
2022-06-23
用途:
スニーカーの替えひもに

スニーカーの替えひもとして使用。
足首の辺りがきつい靴が苦手なので1つ穴を余らせて使用するので、
最初のひもの長さより10cm短いのを購入しました。
長さも丁度良かったので満足です。

対象商品:
38425486
2021-08-14
用途:
靴紐交換
メンテナンスKM 様 (サービス業)

食品工場で内履きの目印で指定がある為に購入しました。
色も長さも良かったです。

対象商品:
38425635
2020-03-29
用途:
スポーツシューズの替え紐

さすがミズノ。手触りもよく、しかもしっかり締まる。

2019-03-01
用途:
メンテナンス時
製造業

倍購入しちゃうので単位は本ではなく足にして下さい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする