円錐プラグA(EPDM)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(500個) 寸法L(mm)19 注文コード38429336 品番HBAE120-B【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,227
販売価格(税別) アウトレット
¥12,6755,661
この商品は寸法L・内容量など95種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れています。
シリコン製プラグに比べ安価です。

材質EPDM エチレンプロピレンゴム 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし) 寸法L(mm)19 寸法D(Φmm)12 適合ねじM12 寸法d(Φmm)9 耐熱温度(℃)150 硬度(ショア A)約50〜60 用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75894463
2021-04-27
用途:
バイクメンテナンス
製造業

タンクを取り外す際のフューエルパイルの栓にしています。専用品がデイトナなどで出ていますが、数と価格からこちらを使っています。安いので気軽に使い捨てることができます。
HBAE95-2-PとHBAE143-2-Pを揃えておけばバイクで取り外すパイプ類には十分対応できるためおすすめです。

対象商品:
75894323
2020-10-07
用途:
機器の更油作業時にドレンの漏洩防止に使用

適度に柔らかい為、ドレン穴にぴったりはまり油漏れが全くない。
小人数作業時に手間が省ける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする