曜日別特売
JKT-15Wシロキ 道路鋲15型 積水樹脂 38431813

道路鋲15型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード38431813品番JKT-15Wシロキ
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

設置幅15cm、両面タイプ
車両への衝撃をやわらげる超薄型設計
厚さは20mmと超薄型。しかも表面にゆるやかな傾斜をつけることで車両への衝撃をやわらげています。砂の吹きだまりもなくしました。
衝撃に強いアルミニウム合金製
鋲本体はアルミニウム合金製。車両からの衝撃に強く、そのうえ耐久性にも優れています。
高い反射性能を発揮するプリズム
遠くからの弱い光も確実にキャッチする、高い反射性能プリズムを採用しています。

イエロー材質本体:アルミニウム合金、反射体:プリズムレンズ寸法(mm)150×105×H20タイプ両面角度(°)設置:90設置寸法(mm)幅:15
注意
施工には専用接着剤ロードボンド(220g/基)をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38431813
2024-04-05
用途: 駐車場入口の白線上に設置
製造業

駐車場入口にの白線上に設置。夜間はライトに反射して目立ちます。
こちらの説明には書いてありませんが本体裏面に脚があり、取り付ける場所に穴を開ける必要がありますのでご注意ください。

1が参考にしています
対象商品 : 38431813
2023-11-20
用途: 車通路中央線に設置

マンションの車通路に設置しました。
カーブ部でのはみ出しを抑制する注意として。
製品の高さは20mmと低くなっていて、扁平タイヤで踏み付けても損傷の無い仕様となります。
こちらの商品説明には「キイロ」となっていますが、片方は黄色・反対側は白色の反射板が装着された製品となります。
両面がキイロでは無いので、注意して購入しましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 38431813
2023-10-28
用途: 仕事
建設業・工事業

どの商品も十分ですが価格が下がると助かります。10パーセントオフを頻繁にお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする