カハ-MB12S モバイルバッグ<モ・バコアップ> コクヨ 38431874 カハ-MB12S モバイルバッグ<モ・バコアップ> コクヨ 38431874 カハ-MB12S モバイルバッグ<モ・バコアップ> コクヨ 38431874 カハ-MB12S モバイルバッグ<モ・バコアップ> コクヨ 38431874 カハ-MB12S モバイルバッグ<モ・バコアップ> コクヨ 38431874

モバイルバッグ<モ・バコアップ>

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38431874 品番 カハ-MB12S
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

仕事に必要なツールをまとめて収納・移動できる社内持ち運び用バッグのショルダータイプ。
機能性とデザイン性を兼ね備えた、フリーアドレスに最適な社内持ち運び用バッグ。
ワンショルダーベルトでパーソナルロッカーにすっきり収まる寸法設計。
ショルダーベルトを手前に出しておくと、ロッカーからの取り出しに便利です。
書類、ノートPC、マウス、電源ケーブル等をひとつにまとめられ、社内をスムーズに移動できます。
両手をふさがず、楽に持ち運べるショルダーベルトタイプです。
マウス、電源ケーブルが収容できる前ポケット、書類を挿せる後ろポケット、ドリンク用ポケットなどの
外ポケットでオフィス内で持ち運ぶものが素早く出し入れでき便利です。
オフィスになじむデザインとカラーリング。

ブラウン 材質ポリエステル、芯材:PE・PP、ベルト:PU・PP 質量(g)約650 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×105×260(ショルダーベルトを除く)

商品説明動画

モチハコ
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする