画像準備中

強力ばね

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自由長(mm)175 内径(Φmm)38.5 注文コード38432064 品番TB70×175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は自由長・内径など253種類から選べます 他の種類を見る

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。

内径(Φmm)38.5 外径(Φmm)70 自由長(mm)175 荷重(30万回、N[kgf])18000[1836] たわみ(30万回、mm)30.0 材質ばね用シリコンクロム鋼 種類極重荷重 使用温度範囲(℃)150〜-30 ばね定数(N/mm)514.29 荷重(50万回、N[kgf])16200[1652] 荷重(100万回、N[kgf])14400[1468] たわみ(50万回、mm)31.5 たわみ(100万回、mm)28.0 ばねの種類強力ばね
注意
※自由長×20.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
設置の際には、初期圧を掛けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07051037
2019-10-15
用途:
バイクのサスペンション

バイクのサスペンションを作ってみました。シートスプリングにもいいかもしれません。用途はいろいろありそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
07051992
2015-07-02
用途:
金型部品として使用

安く買えて、届けてもらえるので助かります

対象商品:
07051247
2015-07-17
用途:
金型のメンテナンス

工具屋で買うものと遜色なし。

対象商品:
07051852
2015-03-16
用途:
金型パーツとして使用

工具店で購入するのと同じ。安くていい。

対象商品:
07050547
2014-10-10
用途:
機械調整用部品
個人のお客様

強いばねを探していて見つけました
通常の巻線のばねに比べ強力で耐久性があり助かっています
今までの巻線のばねはすぐにへたっていたが、
 このばねはかなりきたいできそうで楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする