貝印
手の熱で溶かしてすくうアイスクリームスプーン
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
38434927
品番
FA5159
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
冷凍庫から出したてのカチカチアイスもしっかりすくえます。
用途
先端部はより熱が伝わりやすく、スムーズなアイスへの入りを考慮し、薄く設計しました。
材質
アルミニウム合金
種別
スプーン
寸法(mm)
102×23×2
色
シルバー