セキュアフィット保護めがね ルーペ付

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38435015 品番 SF425AF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

小さいものが見えづらくなった方にお薦めです。
レンズ下部のルーペで細かい文字や手元を拡大し、作業効率を上げます。

用途
【推奨用途】
小さい文字の読み取り(書類、図面、刻印等)
製品の外観品質検査
目盛り、寸法確認
製品の細かい仕上げ・仕上がり確認
ドリル研磨の刃先の確認
仕様防曇加工、UVカット 形状二眼型 レンズ色クリア 材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g)20 タイプマスク併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) 度数2.5 レンズ厚さ(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38435015
2022-03-27
用途:
Manufacturing assist
製造業

Excellent FOV and magnification.

対象商品:
38434997
2021-12-14
用途:
アドベンチャーレース
サービス業

アドベンチャーレースでは地図を見なければなりませんが、老眼鏡を掛けて走るわけにもいかず、使えそうな物をさがしていました。
これなら掛けっぱなしでもOKで目の保護になるだけでなく、地図難なく読めそうです!
今度のレースが楽しみ!

1人が参考にしています
対象商品:
38435006
2021-06-01
用途:
歯科治療にて
医療・福祉・介護関連業

歯科治療にて使用中。フェイスシールドに干渉しない絶妙な湾曲と側頭部を圧迫しない弦が秀逸。素通しの部分の歪みの少なさもさすが3M。二重にマスクをした上から装着するのでルーペ部の位置は正面よりやや下側になりまさにジャスト。

対象商品:
38435006
2021-01-29
用途:
歯科治療
医療・福祉・介護関連業

とても良い製品だと思います。ノーズパッドもシリコンでした。
欲を言えば左右のツルが透明の物があれば尚良いかな?

1人が参考にしています
対象商品:
38435006
2020-07-06
用途:
製造検品検査

ルーペ部が見づらいとかの投稿があったので多少の不安はありましたが使用に問題ありませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする