曜日別特売
10 ペイントリムーバー DIA-WYTE(ダイヤワイト) 38437761

ペイントリムーバー

(4件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本(120mL)注文コード38437761品番10
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

商品を塗装後に剥離、不要な部分の塗料の除去、はみ出した部分のふき取りなどに使用します。布(ウエス)などにしみこませてご使用下さい。

用途ダイヤワイト商品専用除去剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
注意
※塗装後、経年したレンズ表面の塗料の剥離には、時間が掛かることがあります。換気のよいところで、マスク、保護手袋をしてからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38437761
2024-05-02
用途: 塗料の除去
その他業種

ペイント落とすのに購入も、パーツクリーナーでも代用可能。

対象商品 : 38437761
2015-02-04
用途: 塗装の除去

同時に購入した同社のスモーク色の色合いが気に入らなかったので念のため購入しておいた当製品で除去しました。テールランプ表面を侵す事もなく、簡単にきれいに除去できました。

対象商品 : 38437761
2014-12-11
用途: DIA-WYTE製品での塗装を剥がすとき

他の塗料では使用していないのでわかりませんが、DIA-WYTE製品で塗装したものを剥がす際はとても綺麗になります。
簡単なDIYをする際、『塗装→剥がしてやり直し』を繰り返すのに大変重宝しました。

対象商品 : 38437761
2014-02-06
用途: ダイワヤイト製品の塗装のふき取りに使用

使用感は普通です。他社の製品との違いが判らない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする