曜日別特売
75 エンブレムカラーペン DIA-WYTE(ダイヤワイト) 38437813

エンブレムカラーペン

(6件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
色レーシングレッド
内容量1本(15g)注文コード38437813品番75
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

クロームメッキエンブレムに強密着!
ペンタイプなので、手軽に着色可能!
エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!
塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)

色
レーシングレッド
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15g
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
0.15
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38437795
2022-10-25
用途: 釣り用のルアーや仕掛け等に使用
その他業種

釣り用のルアーのチューニングや仕掛け等に使用していますが、釣魚に対するアピール効果の高い「金メッキ」が簡単に塗装出来るので釣果も大幅に上がり大満足です。

対象商品 : 38437777
2020-07-10
用途: モーターサイクルのメッキ部品のドレスアップ。
地獄商会 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

普通のタッチアップの要領で頻繁によく振って使えば問題なく綺麗に仕上がりました。よく脱脂して塗ってますが、擦ると端っこは多少剥げますね。でも半透明で美しい仕上がりは狙い通りで満足しています。

対象商品 : 38437795
2019-07-04
用途: 自働車の樹脂製エンブレムの再塗装
有限会社新宿エクスプレス 様(その他業種)

購入する前に、他の方のレビューを見たらあまり評価も良くなくて、私も綺麗に塗れないと思って半分諦めていたのですが、全くの取り越し苦労でした。他の方の報告では、色もゴールドでなくて床の茶色の様なことが書かれていましたが、そんな事はなくて、私の場合は綺麗な金色でした。多分、ちゃんと作業前に脱脂しておけば問題ないと思います。私は、カーショップで、類似色のタッチペンを先に買ってしまい後悔してます。

対象商品 : 38437804
2014-07-16
用途: カーエンブレム(メーカーバッチ)や樹脂パーツのメッキ部分にアクセントを付ける為に塗装する。
インフレーム・カーズ 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

お手軽でGOODとは思うが、そのお手軽さゆえ、ハケ目や塗りムラなど、仕上がりに素人感が・・・。
耐候性などにも今後注意してみたい。
とはいえ、商品的には合格品かと・・・。
同サイズほどの仕様でスプレータイプなんてのがあればさらに良いのですが・・・。
価格ももう少し抑えられると、前述のような内容にも納得できると思います。

5人が参考にしています
対象商品 : 38437804
2016-02-25
用途: エンブレム塗装
株式会社山本重量 様(建設業・工事業)

なれないと垂れる

対象商品 : 38437795
2015-02-21
用途: ドアの取っ手と鍵ホルダー

まず色が思ったような色ではなかった、フローリングの床に塗るニスのような感じでした。
使う人に注意ですが、10回重ね塗りをしてもニスの様なものですから下地が浮き出ます。
下地を綺麗に磨いていないと何回塗っても綺麗に見えないでしょう。
また、色はゴールドと言うよりフローリングの床の色に近いです。
スプレータイプの方が綺麗にぬれますが、仕上がり色は同じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする