※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm〜18.0mm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)14.4 注文コード38438465 品番317 14.400
参考基準価格(税別)¥35,640 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は刃径・内容量など176種類から選べます 他の種類を見る

鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用 仕様N/標準 トラスコ品番181-2058 材質HSCO 全長(mm)220 溝長(mm)144 先端角(°)118 刃径(Φmm)14.4 表面処理ホモ処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする