直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ標準周波タイプ 表示灯動作表示:出力時赤色または緑色点灯、設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯 注文コード38438872 品番FL2R-4J6HD
参考基準価格(税別)¥5,530 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はタイプ・表示灯・内容量など175種類から選べます 他の種類を見る

直流2線式で配線コスト低減。
設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ)
豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.)
高速応答。(4mmで1.5kHz,7mmで1kHz)
相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。
高いシール性。(IP67)
充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)

寸法(mm)15×15×32 質量(g)約40 タイプ標準周波タイプ 使用温度範囲(℃)-25〜70 保護構造IP67(IEC規格) 耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間 コード長さ(m)1 検出方式高周波発振形(非シールド) 接続方式プリワイヤコネクタ、プリワイヤ 標準検出物体(mm)18×18、t=1、鉄 材質(ケース)ABS樹脂 定格電源電圧DC12/24V 制御出力開閉電流:4〜100mA以下、残留電圧:3.3V以下、出力耐電圧:DC30V 材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ(コネクタ) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 設定距離(mm)0〜2.8 使用周囲湿度35〜95RH%以下 保存温度範囲(℃)-25〜70 使用電圧範囲(V)DC10〜30 応答周波数(Hz)1 漏れ電流(mA)1以下 設定表示あり 耐衝撃(m/s2)490 X・Y・Z各方向 10回 表示灯動作表示:出力時赤色または緑色点灯、設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯 耐振動10〜55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間 材質(コンタクト)黄銅金メッキ(コネクタ) 材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂(コネクタ) 応差動作距離の15%以下 検出面前面 特性温度:動作距離において+25℃を基準として-25〜+70℃で±10%以下、電源電圧:動作距離において定格電源電圧を基準として±15%の電圧変動で±1%以下 動作距離(mm)4±0.4 動作形態N.O. 耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回 シールド形状非シールド センサ形状角型 保存湿度範囲(%RH)35〜95以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする